Sauterelle Spartex 6477231
Sauterelle à levier horizontal et axe de pression réglable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :6477231
Rubix :R600-5310849
EAN :3660338517938



Documents
Détails articles : SAUTERELLE A EMBASE HORIZONTALE
Sur socle.
Axe de pression réglable.
Fourni avec un kit de fixation.
En acier zingué et acier bruni.
Axe de pression réglable.
Fourni avec un kit de fixation.
En acier zingué et acier bruni.
A (mm):165
B (mm):56
C (mm):26
D (mm):38
E (mm):41
F (mm):26
G (mm):25
H (mm):72
I (mm):M6x50
J (mm):5,5
B (mm):56
C (mm):26
D (mm):38
E (mm):41
F (mm):26
G (mm):25
H (mm):72
I (mm):M6x50
J (mm):5,5
Informations techniques
Attributs
| Force de serrage | 1,07 kN |
|---|---|
| Modèle | horizontal lever and adjustable pressure pin |
| Longueur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,18 € HT
/ unité
32,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h