Sel de déverglaçage KFB SEL, Contenance: 25 l
SAFE ROAD SALT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KFB :SEL
Rubix :4593-7247936

Documents
Détails articles : SEL DE DENEIGEMENT SAC DE 25 KG
SAFE ROAD SALT est un sel de déneigement sec et facile à épandre. Sa distribution granulométrique spécifique garantit un déneigement optimal. SAFE ROAD SALT est la solution idéale pour sécuriser chaussées, trottoirs, parkings,… SAFE ROAD SALT peut être utilisé en usage préventif ou curatif et est efficace jusqu’à -12 °C.
Points forts
QUALITÉ
conforme AFNOR NF P98-180 · BS 3247-2011 · ASTM D632 • CROW
conforme AFNOR NF P98-180 · BS 3247-2011 · ASTM D632 • CROW
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 25 l |
|---|---|
| Conditionnement | sac de 25 kg |
| Boîtage | sachet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 16,53 €
10,90 € HT
/ sachet
13,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h