Diluant et térébenthine Rust-Oleum 633.1, Contenance: 1 l
Diluant Solvant / Diluant peinture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :633.1
Rubix :1133-5055391
EAN :8715743008818

Documents
Détails articles : DILUANT POUR PEINTURES ALKYDES BROSSE/ROULEAU BIDON 1L
Mélange complexe de solvants. Permet la bonne applicabilité et le bon séchage des produits compatibles. Convient pour le nettoyage des outils d'application.
Diluant 633 pour réf. 569/580/769/1060/1080/7500 (brosse/rouleau) 1L
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1 l |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Type d'application | brosse / rouleau |
| Densité | 0,775 kg/dm³ |
| Composition | hydrocarbures c9-c11, n-/iso-/cyclo-alcanes, < 2 % d’aromatiques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,44 € HT
/ 6 bidons
296,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
