Eau déminéralisée KF EAU DEMINERALISEE, Contenance: 20 l
Eau déminéralisée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :EAU DEMINERALISEE
Rubix :5338-6114953
Fabricant :6859-AA
EAN :3488970068591

Documents
Détails articles : EAU DEMINERALISEE BI 20L UC 1
L'eau déminéralisée est utilisée dans les appareils où il est souhaitable d'éviter les dépôts calcaires.
Points forts
Evite les dépôts de calcaire et de tartre.
Applications
Utilisée dans les fers à repasser, décolleuses à papier peints, humidificateurs d'air - Pour les voitures, batteries et réservoirs lave-glace.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20 l |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,11 € HT
/ bidon
37,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
