Diluant et térébenthine Rust-Oleum 160.5, Contenance: 5 l
Diluant Solvant / Diluant peinture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :160.5
Rubix :1133-5055362
EAN :8715743008801

Documents
Détails articles : DILUANT POUR PEINTURE+NETTOYANT 1085/9100/B95 BIDON 5L
Mélange complexe de solvants à base d'hydrocarbures aromatiques pour la dilution des époxy en phase solvant et le nettoyage des outils. S'utilise aussi en dégraissant sec pour métaux.
Diluant 160 pour réf. 1085/9100/B95 5L
Points forts
Facile à verser. Emballage refermable.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5 l |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Type d'application | dilution et nettoyage des peintures et revêtements rust-oleum compatibles |
| Densité | 0,9 kg/dm³ |
| Composition | solvant à base d'hydrocarbures aromatiques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,64 € HT
/ bidon
319,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
