Conteneurs à déchets - Sac KFB G0150-8A, Contenance : 150 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0150-8A
Rubix :4593-6136374
Détails articles : SACS A DECHETS 150L PAR 100 25 SACS PAR ROULEAUX
Sac poubelle 150L BD noir hyper renforcé 800 x 1250 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 150 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,38 € HT
/ carton
128,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
