Conteneurs à déchets - Sac KFB T0110-2A, Contenance : 110 l | Type : Poubelle | Conditionnement : 25
Sacs à dechets 110L transparent
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :T0110-2A
Rubix :4593-6120474

Détails articles : SAC POUBELLE 110 L TRANSPARENT UE=CA DE 200
Sac poubelle 110l transparent superieur carton de 200
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 110 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
| Conditionnement | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,93 € HT
/ carton
201,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h