Conteneurs à déchets - Sac KFB G0750-AA, Contenance : 750 l | Type : Poubelle
Housse de conteneurs
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0750-AA
Rubix :4593-6136377
Détails articles : SACS A DECHETS 750 L PAR 100 10 SACS PAR ROULEAUX
Housse conteneur 750L BD noir standard 1930 x 1500 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,39 € HT
/ carton
156,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
