Sacoche SAM Z-305-PSV, Largeur: 100 mm | Longueur: 300 mm
Sacoche Toile Pour Outils Isoles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :Z-305-PSV
Rubix :0149-5018249
EAN :3272670375901
Documents
Détails articles : SACOCHE TOILE Z-305-PSV
Sacoche en toile pour rangement des outils.Dimensions : 300 x 160 x 120 mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Hauteur | 160 mm |
| Longueur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,89 € HT
/ unité
223,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

