Sac à dos Stanley 1-79-215, Couleur: Noir | Largeur: 210 mm | Longueur: 360 mm
Sac à dos porte outils à roulettes Fatmax STANLEY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-79-215
Rubix :5511-5248864
EAN :3253561792151






Documents
Détails articles : SAC A DOS PORTE OUTILS FATMAX A ROULETTES (UC2-UU6)
Le sac à dos porte-outils à roulettes Stanley® Fatmax® combine robustesse et organisation. Conçu pour le transport sûr et pratique des outils sur les chantiers, il associe la mobilité d'un sac à roulettes à la polyvalence d'un rangement modulable.
Caractéristiques :
Le sac Fatmax® est conçu en nylon 600 x 600 deniers, une matière reconnue pour sa haute résistance à l'usure et aux déchirures. Sa structure rigide lui permet de rester debout, qu'il soit ouvert ou fermé, offrant ainsi un accès immédiat aux outils. Plusieurs compartiments internes et externes facilitent l'organisation du matériel, y compris les petites pièces et accessoires. Les séparateurs amovibles contribuent à une adaptation selon le type d'outils transportés, tandis qu'un compartiment spécifique peut accueillir un ordinateur portable ou des outils électriques. Le système de poignée télescopique et les roulettes robustes améliorent la mobilité sur différents types de sols. Une poignée supérieure permet également un transport manuel lorsque le terrain ne permet pas l'utilisation des roulettes. La base étanche et les panneaux renforcés par rivets garantissent une meilleure protection contre l'humidité et les chocs.
Spécifications :
• Nombre de séparateurs internes : 2
• Type de poignée : télescopique et poignée de transport supérieure
• Roues : oui
• Rangement pour ordinateur portable ou tablette
• Base étanche
• Panneaux renforcés avec construction par rivets
Caractéristiques :
Le sac Fatmax® est conçu en nylon 600 x 600 deniers, une matière reconnue pour sa haute résistance à l'usure et aux déchirures. Sa structure rigide lui permet de rester debout, qu'il soit ouvert ou fermé, offrant ainsi un accès immédiat aux outils. Plusieurs compartiments internes et externes facilitent l'organisation du matériel, y compris les petites pièces et accessoires. Les séparateurs amovibles contribuent à une adaptation selon le type d'outils transportés, tandis qu'un compartiment spécifique peut accueillir un ordinateur portable ou des outils électriques. Le système de poignée télescopique et les roulettes robustes améliorent la mobilité sur différents types de sols. Une poignée supérieure permet également un transport manuel lorsque le terrain ne permet pas l'utilisation des roulettes. La base étanche et les panneaux renforcés par rivets garantissent une meilleure protection contre l'humidité et les chocs.
Spécifications :
• Nombre de séparateurs internes : 2
• Type de poignée : télescopique et poignée de transport supérieure
• Roues : oui
• Rangement pour ordinateur portable ou tablette
• Base étanche
• Panneaux renforcés avec construction par rivets
Points forts
• Permet un transport stable et sûr grâce à sa base rigide et étanche
• Facilite l'accès rapide aux outils grâce à sa forme autoportante
• Optimise l'organisation du matériel avec ses multiples compartiments et poches
• Améliore le confort de déplacement grâce à la poignée télescopique et aux roulettes robustes
• Protège le contenu contre l'humidité et les chocs grâce à la construction renforcée
• Facilite l'accès rapide aux outils grâce à sa forme autoportante
• Optimise l'organisation du matériel avec ses multiples compartiments et poches
• Améliore le confort de déplacement grâce à la poignée télescopique et aux roulettes robustes
• Protège le contenu contre l'humidité et les chocs grâce à la construction renforcée
Applications
Ce sac est conçu pour le transport et le rangement d'outillage professionnel dans des environnements mobiles et polyvalents. Il convient aux techniciens de maintenance, électriciens, plombiers, artisans du bâtiment et professionnels du service sur site.
Informations techniques
Attributs
| Matière | tissu |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Largeur | 210 mm |
| Hauteur | 540 mm |
| Longueur | 360 mm |
| Poids | 3,19 kg |
| Charge admissible | 20 kg |
| Volume de rangement | 24,5 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,50 € HT
/ unité
171,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h