Sacoche Facom 703232, Couleur: Marron | Largeur: 145 mm | Longueur: 405 mm

Sacoche cuir

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :703232
Rubix :0139-5042118
EAN :3148517032323
SACOCHE CUIR MARRON 405X145X125 MM

Résumé technique

Matièrecuir
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SACOCHE CUIR MARRON 405X145X125 MM


Parfaite pour transporter les outils sur tout type de chantiers, cette sacoche en cuir Facom est robuste et durable. Conçue pour répondre aux besoins des techniciens, artisans et professionnels du BTP, elle offre un espace de rangement fiable et fonctionnel, sans faire impasse sur le design.

Caractéristiques :
Fabriquée en croûte de cuir de haute qualité, cette petite sacoche assure une excellente résistance à l'usure et aux conditions difficiles rencontrées sur les chantiers ou en atelier. Ses flans renforcés maintiennent la rigidité, même lorsque la sacoche est chargée. L'intérieur doublé protège efficacement les outils et améliore la durabilité du cuir. Les surpiqûres jaunes ajoutent une touche de finition soignée tout en renforçant la solidité des coutures. La fermeture est assurée par trois sangles à boucles réglables. La bandoulière ajustable, équipée d'une boucle, s'adapte à toutes les morphologies et permet de porter la sacoche sur l'épaule pour garder les mains libres.

Spécifications :
- Référence : 703232.
- Matière : croûte de cuir doublée dans la partie sacoche.
- Assemblage : rivets nickelés.
- Fermeture : 3 sangles à boucles réglables.
- Bandoulière : réglable avec boucle.
- Flans renforcés.
- Hauteur : 125 mm.
- Longueur : 405 mm.
- Largeur : 145 mm.
- Poids net : 880 g.

Points forts

- Robustesse supérieure : cuir épais doublé et flans renforcés pour une meilleure tenue dans le temps.
- Confort d’utilisation : bandoulière réglable pour un port adapté à chaque utilisateur.
- Sécurité accrue : trois sangles à boucles réglables assurent une fermeture solide et fiable.

Applications

Conçue pour le transport sûr et pratique des outils dans les environnements exigeants. Convient parfaitement aux électriciens, plombiers, techniciens de maintenance, mécaniciens ou artisans intervenant sur différents sites. Structure rigide idéale sur les chantiers de construction, les ateliers ou les garages. Idéale pour protéger les outils sensibles comme les clés dynamométriques, les cliquets ou autres outils de métrologie. 

Informations techniques


Attributs
Matièrecuir
Couleurmarron
Largeur145 mm
Hauteur125 mm
Longueur405 mm
154,78 € HT
/ unité
185,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h