Sac à dos 3M TR-927, Couleur: Noir | Largeur: 3 mm | Longueur: 21 mm

Harnais de sac à dos pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :TR-927
Rubix :2771-6210678
Fabricant :7100300071
EAN :04064035103491
TR-927 EASY CL HARNAIS DORSAL

Résumé technique

Matièrepehd
Couleurnoir
Largeur3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TR-927 EASY CL HARNAIS DORSAL


Les harnais de sac à dos pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ permettent de transporter votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ de manière sûre et ergonomique. Conçus pour maintenir fermement le moteur en place, ces harnais permettent de le porter comme un sac à dos.
Les harnais pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ offrent un moyen sûr et confortable de transporter votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™. Spécialement conçus pour maintenir solidement le moteur en position, ces harnais permettent de porter l'appareil respiratoire comme un sac à dos, offrant ainsi une alternative pratique aux modèles traditionnels fixés à la taille. Employés dans le cadre d'un système certifié, ces harnais sont homologués CE, garantissant leur conformité aux exigences de sécurité. Cette conception améliore le confort et la liberté de mouvement de l'utilisateur, permettant une utilisation prolongée sans compromettre la sécurité ni les performances. Que vous recherchiez une meilleure ergonomie ou une solution de port plus stable, les harnais pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ constituent une option fiable et pratique pour répondre à vos besoins en matière d'appareils respiratoires à ventilation assistée.

Points forts


• Permet de transporter l'appareil respiratoire en toute sécurité, à la manière d'un sac à dos
• Maintient en place le moteur de l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™
• Homologué CE lorsqu'il est intégré à un système approuvé
• Alternative aux modèles d'appareils respiratoires fixés à la taille

Applications

Assemblage et mécanique - Construction - Maintenance des installations - Peinture - Traitement des métaux

Informations techniques


Attributs
Matièrepehd
Couleurnoir
Largeur3 mm
Hauteur43 mm
Longueur21 mm
198,91 HT
/ unité
238,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h