Veste froid et intempéries Coverguard 5SCJ01R00M, Taille : M | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
S-CLAW
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :5SCJ01R00M
Rubix :4886-6318830
Fabricant :5SCJ01R-M
EAN :5450564079267

Détails articles : VESTE SOFTSHELL S-CLAW TM GRS NOIRE/KRAFT CARAMEL
SOFTSHELL 2,5 COUCHES : 92% Polyester recyclé GRS 75D + 8% TPE membrane + 100% Polyester recyclé GRS tricot 30D Imperméable : 10 000mm / Respirant : 11 000g/m2/24H Coutures étanchées Capuche amovible + cordon Darwcord avec bloqueurs Fermeture à glissière centrale + protège-menton Poignet avec patte de serrage Zips cachés sous les aisselles pour aération avec maille filet en soufflet 3 poches extérieures Serrage à la taille Protège reins
Points forts
IMPERMÉABLE: membrane haute performance à 10 000mm RESPIRANT: membrane à 11 000g/m2/24H + aération sous les aisselles ERGONOMIQUE: capuche amovible + adaptée au port du casque RECYCLÉ: certifiée GRS
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,91 € HT
/ unité
112,69 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
