Veste froid et intempéries GISS 855209, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Veste Polaire First

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :855209
Rubix :C600-6108293
EAN :3660338106651
VESTE POLAIRE G POLAR FIRST TL NOIR

Résumé technique

Couleurnoir
Taillel
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE POLAIRE G POLAR FIRST TL NOIR


La veste polaire First de la marque GISS est conçue pour offrir chaleur et confort au quotidien. Elle se distingue par sa matière douce et résistante, idéale pour affronter des conditions climatiques modérées tout en garantissant une liberté de mouvement.

Caractéristiques :
Cette veste polaire est entièrement fabriquée en polyester de haute qualité pour assurer une bonne isolation thermique. Elle dispose d’une fermeture à glissière en plastique montant jusqu’au col pour une protection supplémentaire contre le froid. Les manches montées avec élastiques de serrage aux poignets et le bas élastiqué offrent un ajustement parfait. Deux poches repose-mains zippées permettent de garder les mains au chaud et d’emporter de petits objets.

Spécifications :
• Composition : 100 % polyester
• Grammage : 360 g/m²
• Fermeture à glissière en plastique avec curseur plastique
• Manches montées avec élastiques de serrage
• Bas de veste avec serrage élastique
• Deux poches repose-mains à glissière
• Température de lavage : 30 °C maximum

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Chaleur et confort grâce à la polaire 360 g/m²
• Ajustement optimal avec poignets et bas élastiqués
• Pratique avec deux poches repose-mains zippées
• Facile d'entretien avec lavage à 30 °C

Applications

Idéale pour les professionnels travaillant en extérieur ou en environnements tempérés, cette veste convient pour les secteurs de la logistique, de la maintenance, de l’industrie légère et du bâtiment. Elle est également parfaite pour les déplacements entre sites ou comme vêtement d’appoint en intersaison.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillel
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrepolyester
Promotion
Au lieu de 19,43 €
17,90 € HT
/ unité
21,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.