Veste froid et intempéries GISS 886758, Taille : M | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

Veste Polaire G-Smooth 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886758
Rubix :C600-6185953
EAN :3660338401459
VESTE POLAIRE G-SMOOTH 2 TM GRIS 350GR

Résumé technique

Couleurgris
Taillem
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE POLAIRE G-SMOOTH 2 TM GRIS 350GR


La G-Smooth 2 de la marque GISS est une veste polaire conçue pour offrir un bon confort thermique sans entraver les mouvements lors de travaux en environnements froids ou tempérés.

Caractéristiques :
Cette veste de protection contre le froid est fabriquée à partir de polaire en polyester laminée, offrant une excellente isolation thermique sans compromettre la légèreté ni la souplesse. Sa conception intègre un col montant et des manches montées qui améliorent la protection contre le froid. Les poignets élastiques assurent un bon maintien tout en préservant la chaleur. Le bas de la veste est ajustable par un cordon élastique, permettant une adaptation personnalisée selon les conditions de travail. Le design est renforcé par une découpe en couleur contrastée sur la partie supérieure, apportant une touche moderne et professionnelle. La veste dispose de cinq poches fonctionnelles, offrant un espace de rangement pratique pour les outils légers ou effets personnels.

Spécifications :
- Composition : polyester laminé.
- Matière : polaire.
- Grammage : 420 g/m².
- Coupe : manches montées.
- Col : montant.
- Fermeture : zip intégral frontal.
- Poignets : élastiques.
- Bas de veste : ajustable par cordon élastique.
- Poches : 5 poches au total.
- Coloris : bicolore (gris et noir)
- Plusieurs tailles disponibles.
- Lavage : oui, en machine à 30 °C.

Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, GISS est aujourd’hui une marque européenne de référence dans le domaine des équipements de protection et des produits de sécurité industrielle. En tant que marque exclusive de Rubix, elle fournit près de 40 000 clients à travers l’Europe en leur offrant une solution complète et fiable pour la protection de leurs employés. GISS met un point d’honneur à garantir des produits de haute qualité, conformes aux réglementations en vigueur, tout en maintenant des prix compétitifs. Son catalogue couvre toutes les catégories de protection : tête, yeux, voies respiratoires, audition, mains, corps, pieds, et antichute.

Points forts

- Isolation thermique optimale grâce à un grammage de 420 g/m².
- Grand confort de port, même en usage prolongé.
- Liberté de mouvement et maintien adapté grâce aux poignets élastiques et au cordon de serrage.

Applications

Recommandée pour les professionnels œuvrant dans des environnements froids ou tempérés, en intérieur comme en extérieur, La veste polaire G-Smooth 2 est particulièrement adaptée aux secteurs du transport, de la logistique, de la maintenance, et de l’entretien général. Cette veste permet de travailler dans de bonnes conditions de confort thermique sans nuire à la mobilité.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillem
Matière principalepolyester
Couleur secondairenoir
Promotion
Au lieu de 37,46
34,90 HT
/ unité
41,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.