Lubrifiant Rust-Oleum 1614, Contenance: 500 ml
Rust-Oleum® Lubrifiant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :1614
Rubix :1133-5204598
EAN :8715743018411


Documents
Détails articles : DEGRIPPANT THERMIQUE 500 ML
Dégrippe les pièces rouillées/coincées via un choc thermique et une action chimique sophistiquée. Renforcé au BoroTecX™ : propriétés hydrofuges et lubrification exceptionnelles.
Rust-Oleum® X1 eXcellent 500ml Dégrippant thermique
Points forts
0
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 170 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,20 € HT
/ 6 unités
239,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
