Ruban adhésif 3M 548125BO, Longueur: 33 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Gris
Ruban PVC à usage général 764
Voir les informations techniquesRéférences
3M :548125BO
Rubix :0168-8003026
Fabricant :7000050124
EAN :0021200161315

Résumé technique
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | ptfe raboté (support), silicone (adhésif) |
Détails articles : RUBAN CALANDRE PTFE/SILICONE 5481 33 M X 25,4 MM G UC 9
3M™ PTFE Fibreglass Tape 5480 a été développé pour l'enroulement des convoyeurs à rouleaux dans les processus de production afin de créer une surface déperlante aux salissures et de réduire ainsi les besoins de nettoyage. Ce ruban est déformable et offre une bonne résistance à la température et aux produits chimiques pour des applications d'étanchéité et de masquage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | ptfe raboté (support), silicone (adhésif) |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 543,93 € HT
/ 9 rouleaux
4 252,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours