Ruban adhésif Tesa 4959 100M 19MM TRANSLUCENT, Longueur: 100 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore

Adhésif double face non tissé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4959 100M 19MM TRANSLUCENT
Rubix :2251-8005373
Fabricant :04959-00112-00
EAN :4005800020643
RUBAN DF NON TISSE TRANSPARENT 04959 100 M X 19 MM T

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur100 m
Matièreacrylique tackifié
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DF NON TISSE TRANSPARENT 04959 100 M X 19 MM T


L’adhésif double face 4959 de Tesa a un support non tissé et une masse adhésive acrylique. Il offre une adhérence exceptionnelle et une résistance élevée au cisaillement, tout en étant durable et résistant aux UV et aux plastifiants.

Caractéristiques :
Cet adhésif double face est conçu pour offrir une fixation solide et durable sur une large gamme de surfaces. Son support non tissé, combiné à une masse adhésive acrylique à fort tack, garantit une adhérence immédiate et une résistance au cisaillement élevée. Ce produit est particulièrement apprécié pour sa résistance aux UV, au vieillissement et aux plastifiants, ce qui en fait un choix fiable pour des applications exigeantes. De plus, il est facile à manipuler et à appliquer, ce qui en fait un outil pratique pour les professionnels. Plus écologique, le film protecteur (liner) est en papier non blanchi, avec 30 % de fibres recyclées.

Spécifications :
- Support : non tissé.
- Type de masse adhésive : acrylique à fort tack.
- Type de protecteur : papier brun.
- Épaisseur totale : 100 µm.
- Allongement à la rupture : 2 %.
- Résistance à la rupture : 8 N/cm.
- Résistance à l’humidité : très bonne.
- Résistance à la température : 200 °C (court terme), 80 °C (long terme).
- Pouvoir adhésif : variable selon le matériau (ABS, Aluminium, PC, PE, PET, PP, PS, PVC, acier).

Informations sur la marque :
Tesa est une marque reconnue mondialement pour ses solutions adhésives innovantes et de haute qualité. Fondée à la fin du XIXe siècle, Tesa s’est imposée comme un leader dans le domaine des adhésifs, avec une présence dans plus de 100 pays. La marque se distingue par son engagement envers la durabilité, l’innovation et la performance. Tesa propose une large gamme de produits adaptés à divers secteurs industriels, allant de l’automobile à l’électronique, en passant par la construction et la signalétique. Avec une mission centrée sur la satisfaction client et l’excellence technique, Tesa continue de repousser les limites de la technologie adhésive tout en visant la neutralité carbone en 2030.

Points forts

- Adhérence exceptionnelle : pouvoir adhésif élevé sur divers matériaux, garantissant une fixation solide.
- Résistance au cisaillement : capacité à supporter des charges importantes sans se détacher.
- Durabilité : résistance aux UV, au vieillissement et aux plastifiants pour une longévité accrue.
- Facilité d’utilisation : application simple et rapide, adaptée aux professionnels.
- Écologique : liner en papier certifié avec 30 % de fibres recyclées, non blanchi.

Applications

L’adhésif double face 4959 de Tesa est idéal pour une variété d’applications industrielles et professionnelles. Il est couramment utilisé pour le montage d’enseignes et de plaques nominatives, le renforcement des portes dans l’industrie automobile, la fixation de sacs plastique, de papiers en continu, de posters, et le raccord de bobines papier et film. Ce produit est particulièrement adapté aux environnements exigeants où une adhérence forte et durable est nécessaire. Il peut être utilisé par des professionnels de l’industrie, des techniciens, des ingénieurs et des designers pour des projets nécessitant une fixation fiable et résistante.

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur100 m
Matièreacrylique tackifié
Epaisseur0,1 mm
Couleurincolore
38,54 € HT
/ unité
46,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur