Ruban adhésif Gripeur 0000014250050, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Ruban Adhesif Double Face Toile 1425
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000014250050
Rubix :97I9-8268616
EAN :3506150014739


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | masse adhésive caoutchouc synthétique sur les deux faces et protecteur papier siliconé |
Détails articles : ADHESIF DOUBLE FACE 1425 DF TOILE 50MMX25M
L'adhésif double face toilé blanc, d'une épaisseur de 220 microns, possède une masse adhésive caoutchouc synthétique sur les deux faces. Ce produit se présente avec un protecteur papier siliconé. Il est Idéal pour le collage de revêtements de sol.
Points forts
Résistant dans le temps.
Flexible.
Convient aux surfaces standards (métal ou bois)
Flexible.
Convient aux surfaces standards (métal ou bois)
Applications
Utilisé pour le collage de revêtements de sol. Ne convient pas pour des applications sur un revêtement de sol en pierre synthétique ou en marbre.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | masse adhésive caoutchouc synthétique sur les deux faces et protecteur papier siliconé |
| Epaisseur | 0,22 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,30 € HT
/ 30 rouleaux
223,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours