Ruban adhésif 3M 7000001505, Longueur: 66 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Blanc
Ruban adhésif application professionnelle 3M 855
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000001505
Rubix :0168-8003223
Fabricant :7000001505
EAN :0021200057427

Détails articles : RUBAN NYLON COULEUR CREME 855 66 M X 25,4 MM UC36
Le ruban 855 est constitué d'un film nylon, d'un adhésif caoutchouc. Coloris crème translucide. Utilisé pour des opérations de moulage de composites ou pour enlever des excès de matières dans le collage des composites
Points forts
Enlèvement propre après séjour dans l'autoclave à 205 °C
-Coloris crème.
-Coloris crème.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | nylon (adhésif) |
| Epaisseur | 0,91 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 899,44 € HT
/ 36 rouleaux
3 479,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours