Ruban adhésif 3M 7000050071, Longueur: 54.86 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Blanc
Ruban Adhésif Tissu De Verre 361 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000050071
Rubix :0168-8002576
Fabricant :7000050071
EAN :0021200237133





Résumé technique
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 54,86 m |
| Matière | silicone (adhésif), tissu de verre (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF TISSU DE VERRE 361 55 M X 25,4 MM UC 9
Le ruban adhésif tissu de verre 3M™ 361 protège les surfaces et les matériaux exposés à des températures intermittentes pouvant atteindre 288 °C. Son adhésif silicone assure une adhérence élevée et un retrait propre après utilisation.
Caractéristiques :
Le support en tissu de verre associé à un adhésif silicone sensible à la pression permet de protéger les surfaces lors d'opérations à chaud. L'adhésif offre une adhérence élevée, une résistance au vieillissement prolongé et un retrait propre, tandis que le support résiste à l'abrasion et convient au masquage ultrarésistant en environnement de pulvérisation thermique.
Ce ruban intervient dans l'épissure de tissus, le jointage, les panneaux d'étanchéité, le conditionnement et le maintien de harnais de câblage. Une exposition continue au-delà de 232 °C dégrade progressivement l'adhésif, entraînant une perte d'adhérence et un assombrissement du support.
Spécifications :
- Support : tissu de verre.
- Adhésif : silicone sensible à la pression.
- Couleur : blanc.
- Épaisseur totale du ruban (sans protecteur) : 0,16 mm.
- Épaisseur du support : 0,13 mm.
- Épaisseur de l'adhésif : 0,03 mm.
- Résistance à la traction : 2 557 N/100 mm.
- Allongement à la rupture : 9 %.
- Température de fonctionnement continue : de -54 °C à 232 °C.
- Résistance en pointe (intermittente) : jusqu'à 288 °C selon la source de chaleur et la durée d'exposition.
- Plusieurs largeurs disponibles.
- Longueur du rouleau : environ 54,9 m.
- Diamètre du mandrin (noyau) : 7,62 cm.
- Conditionnement : rouleaux disponibles à l'unité, par 9 ou par 36 (jusqu'à 36 rouleaux par boîte).
- Durée de conservation : 18 mois.
- Environnement d'utilisation : intérieur et extérieur.
Normes :
- ASTM D3330 : méthode d'essai normalisée mesurant l'adhérence par pelage des rubans adhésifs sensibles à la pression.
- ASTM D3652 : méthode d'essai normalisée déterminant l'épaisseur des rubans adhésifs.
- ASTM D3759 : méthode d'essai normalisée relative aux propriétés de traction et d'allongement des rubans adhésifs.
- F.A.R. 25.853(a) : réglementation fédérale américaine relative à la résistance à l'inflammabilité des matériaux utilisés dans les aéronefs. Le 361 peut être certifié conforme à cet essai.
Caractéristiques :
Le support en tissu de verre associé à un adhésif silicone sensible à la pression permet de protéger les surfaces lors d'opérations à chaud. L'adhésif offre une adhérence élevée, une résistance au vieillissement prolongé et un retrait propre, tandis que le support résiste à l'abrasion et convient au masquage ultrarésistant en environnement de pulvérisation thermique.
Ce ruban intervient dans l'épissure de tissus, le jointage, les panneaux d'étanchéité, le conditionnement et le maintien de harnais de câblage. Une exposition continue au-delà de 232 °C dégrade progressivement l'adhésif, entraînant une perte d'adhérence et un assombrissement du support.
Spécifications :
- Support : tissu de verre.
- Adhésif : silicone sensible à la pression.
- Couleur : blanc.
- Épaisseur totale du ruban (sans protecteur) : 0,16 mm.
- Épaisseur du support : 0,13 mm.
- Épaisseur de l'adhésif : 0,03 mm.
- Résistance à la traction : 2 557 N/100 mm.
- Allongement à la rupture : 9 %.
- Température de fonctionnement continue : de -54 °C à 232 °C.
- Résistance en pointe (intermittente) : jusqu'à 288 °C selon la source de chaleur et la durée d'exposition.
- Plusieurs largeurs disponibles.
- Longueur du rouleau : environ 54,9 m.
- Diamètre du mandrin (noyau) : 7,62 cm.
- Conditionnement : rouleaux disponibles à l'unité, par 9 ou par 36 (jusqu'à 36 rouleaux par boîte).
- Durée de conservation : 18 mois.
- Environnement d'utilisation : intérieur et extérieur.
Normes :
- ASTM D3330 : méthode d'essai normalisée mesurant l'adhérence par pelage des rubans adhésifs sensibles à la pression.
- ASTM D3652 : méthode d'essai normalisée déterminant l'épaisseur des rubans adhésifs.
- ASTM D3759 : méthode d'essai normalisée relative aux propriétés de traction et d'allongement des rubans adhésifs.
- F.A.R. 25.853(a) : réglementation fédérale américaine relative à la résistance à l'inflammabilité des matériaux utilisés dans les aéronefs. Le 361 peut être certifié conforme à cet essai.
Points forts
- Conserve ses propriétés à des températures intermittentes atteignant 288 °C, ce qui permet une utilisation lors d'opérations à chaud.
- Offre une durée de conservation de 18 mois, ce qui facilite la gestion des stocks.
- Maintient une force de fixation stable pendant un vieillissement prolongé, ce qui réduit les reprises d'application.
- Conserve son intégrité en environnement de pulvérisation thermique, ce qui limite les remplacements fréquents.
- Se retire sans laisser de résidu, ce qui simplifie les opérations de masquage.
- Offre une durée de conservation de 18 mois, ce qui facilite la gestion des stocks.
- Maintient une force de fixation stable pendant un vieillissement prolongé, ce qui réduit les reprises d'application.
- Conserve son intégrité en environnement de pulvérisation thermique, ce qui limite les remplacements fréquents.
- Se retire sans laisser de résidu, ce qui simplifie les opérations de masquage.
Applications
Le 3M™ 361 s'utilise dans les environnements exposés à des contraintes thermiques élevées, notamment en aérospatiale pour l'épissure de toiles et le maintien de harnais de câbles, ainsi que dans la construction navale et le secteur militaire pour l'étanchéité de panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 54,86 m |
| Matière | silicone (adhésif), tissu de verre (support) |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 291,31 € HT
/ 9 rouleaux
2 749,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours