Ruban adhésif Mecaline FR-SEAL.TAPE.10X3, Longueur: 15 m | Largeur: 10 mm | Couleur: Bleu
JOINT FST® - FLON 2100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :FR-SEAL.TAPE.10X3
Rubix :F600-4113626
Fabricant :SEAL.TAPE.10X3
EAN :3660338430985

Documents
Détails articles : RUBAN FST-SEAL TAPE ADHESIF 10 D.10X3MM LONG 15M PTFE EXPANSE
Le FST® - FLON 2100 est un matériau unique dont les propriétés exclusives sont combinées pour offrir des performances exceptionnelles répondant aux exigences actuelles des marchés pointus de l’industrie. Les matériaux de la gamme FST®-FLON surpassent tous les produits en PTFE conventionnels en réduisant considérablement les problèmes de fluage.
Utilisation : -200°C/+260°C, 80 Bar.
Points forts
Excellente résistance chimique PH 0-14. Certifié contact alimentaire FDA - 10/2011 - 1935/2004. Aucune dépréciation dans le temps. Excellente résistance au fluage. Facilité de montage / démontage. Hydrofuge. Non inflammable. Niveau d’étanchéité élevé.
Restrictions : produits fluorés et métaux alcalins en fusions
Applications
Applications universelles : industries alimentaires, chimiques et pétrochimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, minières et papetières. Ils peuvent remplacer les joints fibres et les joints PTFE traditionnels.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Matière | ptfe |
| Epaisseur | 3 mm |
| Couleur | bleu |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,04 € HT
/ unité
224,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
