Ruban adhésif Tesa 08401-00017-00, Longueur: 25 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Ambre

Film activable à chaud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :08401-00017-00
Rubix :2251-8014439
Fabricant :08401-00017-00
EAN :4005800083853
RUBAN TRANSFERT NITRILE/RESINE 08401 25 M X 38 MM CUIVRE

Résumé technique

Largeur38 mm
Longueur25 m
Matièrecaoutchouc nitrile/résine phénolique (adhésif), papier cristal (film protecteur)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN TRANSFERT NITRILE/RESINE 08401 25 M X 38 MM CUIVRE


Tesa HAF® 8401 est un film de collage structurel destiné aux assemblages techniques soumis à des contraintes thermiques et chimiques élevées. Formulé à base de résine phénolique et de caoutchouc nitrile, il développe sa force d’adhérence sous l’effet combiné de la chaleur et de la pression.

Caractéristiques :
Le film adhésif double-face HAF® 8401, dépourvu de support, est protégé par un protecteur en papier glassine. Sa masse adhésive à base de caoutchouc nitrile et de résine phénolique est activée par l’application simultanée de chaleur et de pression pendant un temps défini. Avant durcissement, le film peut être laminé afin de faciliter son positionnement et son intégration dans un process industriel.

La formulation permet d’obtenir une très grande force d’adhérence après activation. L’assemblage résiste aux températures élevées ainsi qu’aux environnements exposés aux huiles et aux solvants. La fixation reste souple et élastique, ce qui contribue à absorber les contraintes mécaniques et à limiter les ruptures. Grâce à sa conception sans support, le produit se prête facilement à la coupe et à la découpe et s'adapte donc à des géométries spécifiques.

Spécifications :
- Épaisseur totale : 200 µm
- Couleur : ambre
- Support : aucun
- Type de masse adhésive : caoutchouc nitrile / résine phénolique
- Type de protecteur : glassine
- Pouvoir adhésif (cisaillement dynamique) : 12 N/mm²
- Pouvoir adhésif (par poussée verticale) : 12 N/mm²
- Température de prélaminage recommandée : 120 °C à 140 °C

Application de raccord
- Température : 120 °C à 220 °C
- Pression : > 2 bar
- Durée : 15 s à 90 s

Garnitures pour embrayage :
- Température : 180 °C à 230 °C
- Pression : > 8 bar
- Durée : 3 min à 30 min

Collage d’aimants :
- Température : 140 °C à 180 °C
- Pression : > 6 bar à 10 bar
- Durée : 2 min à 5 min

Fixation structurelle :
- Température : 180 °C à 220 °C
- Pression : > 10 bar à 15 bar
- Durée : > 3 min à 30 min

Conditions d’essai des valeurs d’adhérence : 120 °C ; 10 bar ; 8 min (échantillon test en aluminium gravé).

Points forts

- Adhérence structurelle élevée après activation thermique (assemblage permanent)
- Haute tenue aux températures
- Résistance élevée aux huiles et solvants
- Fixation souple et élastique après durcissement 
- Film sans support, facilitant la découpe et l’intégration dans des procédés automatisés ou semi-automatisés

Applications

Tesa HAF® 8401 est destiné au collage de matériaux résistants à la chaleur tels que le métal, le verre, le plastique, le bois ou les textiles techniques. Il est utilisé pour des raccords haute résistance, notamment en configuration par chevauchement, ainsi que pour des opérations de fixation structurelle nécessitant un assemblage durable.

Dans l’industrie électromécanique, le film activable à chaud tesa HAF® 8401 intervient pour la fixation d’aimants dans les moteurs électriques. Il est également adapté à la réalisation de garnitures pour embrayage, où les contraintes thermiques et mécaniques sont significatives. Les paramètres de collage s'ajustent selon le type de machine et de matériaux assemblés.

Informations techniques


Attributs
Largeur38 mm
Longueur25 m
Matièrecaoutchouc nitrile/résine phénolique (adhésif), papier cristal (film protecteur)
Epaisseur0,2 mm
Couleurambre
Type de banderuban de transfert
1 012,64 € HT
/ 8 unités
1 215,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur

Couleur