Ruban adhésif Tesa 04590-00002-00, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Adhésif mono filament 4590
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04590-00002-00
Rubix :2251-8132824
EAN :4042448210395


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | fibre de verre/pet/caoutchouc synthétique |
Documents
Détails articles : RUBAN ARME FIL A FIL TRANSP. 04590 50 M X 50 MM T
Le ruban adhésif tesa® 4590 est constitué de filaments de verre laminés sur un film polyester, il offre une résistance exceptionnelle à la traction et un pouvoir adhésif optimal. Idéal pour le regroupement, la palettisation et la fixation, il assure une sécurité et une fiabilité maximales.
Caractéristiques :
Le tesa® 4590 est un ruban monofilament unidirectionnel conçu pour offrir une grande résistance à la déchirure tout en assurant une adhérence optimale sur divers substrats. Son tack élevé garantit un temps de prise rapide, permettant une fixation instantanée et durable. Son système adhésif en caoutchouc synthétique lui confère une excellente compatibilité avec les surfaces non-polaires telles que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP). Ce ruban combine une haute résistance à la traction longitudinale avec une élongation minimale, ce qui lui permet de maintenir des charges importantes sans déformation.
Spécifications :
- Support : filaments de verre laminés sur un film polyester.
- Type d’adhésif : caoutchouc synthétique.
- Largeur : de 19 à 50 mm.
- Longueur : 50 m.
- Épaisseur totale : 105 µm.
- Résistance à la rupture : 250 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 9 N/cm.
- Excellente adhérence sur surfaces en carton compact et carton ondulé.
- Faible élongation, assurant une stabilité maximale des charges.
Normes :
L'adhésif 4590 est conçu selon les standards de qualité les plus stricts pour garantir une performance fiable dans des conditions industrielles exigeantes. Il n'est pas classifié selon le règlement CLP (CE) n° 1272/2008.
Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans le domaine des solutions adhésives, proposant plus de 7 000 produits pour des applications industrielles et grand public. Fondée il y a plus de 125 ans, la marque est synonyme d’innovation et de qualité, offrant des solutions adhésives haut de gamme utilisées dans des secteurs variés tels que l’automobile, l’électronique et l’emballage. Engagée dans une démarche durable, Tesa investit continuellement dans le développement de technologies respectueuses de l'environnement.
Caractéristiques :
Le tesa® 4590 est un ruban monofilament unidirectionnel conçu pour offrir une grande résistance à la déchirure tout en assurant une adhérence optimale sur divers substrats. Son tack élevé garantit un temps de prise rapide, permettant une fixation instantanée et durable. Son système adhésif en caoutchouc synthétique lui confère une excellente compatibilité avec les surfaces non-polaires telles que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP). Ce ruban combine une haute résistance à la traction longitudinale avec une élongation minimale, ce qui lui permet de maintenir des charges importantes sans déformation.
Spécifications :
- Support : filaments de verre laminés sur un film polyester.
- Type d’adhésif : caoutchouc synthétique.
- Largeur : de 19 à 50 mm.
- Longueur : 50 m.
- Épaisseur totale : 105 µm.
- Résistance à la rupture : 250 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 9 N/cm.
- Excellente adhérence sur surfaces en carton compact et carton ondulé.
- Faible élongation, assurant une stabilité maximale des charges.
Normes :
L'adhésif 4590 est conçu selon les standards de qualité les plus stricts pour garantir une performance fiable dans des conditions industrielles exigeantes. Il n'est pas classifié selon le règlement CLP (CE) n° 1272/2008.
Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans le domaine des solutions adhésives, proposant plus de 7 000 produits pour des applications industrielles et grand public. Fondée il y a plus de 125 ans, la marque est synonyme d’innovation et de qualité, offrant des solutions adhésives haut de gamme utilisées dans des secteurs variés tels que l’automobile, l’électronique et l’emballage. Engagée dans une démarche durable, Tesa investit continuellement dans le développement de technologies respectueuses de l'environnement.
Points forts
- Haute résistance à la traction : permet de maintenir des charges lourdes sans risque de rupture.
- Adhésion rapide et durable : assure une fixation sûre et immédiate sur divers substrats.
- Compatibilité avec surfaces non-polaires : convient parfaitement aux matériaux difficiles comme le PE et le PP.
- Polyvalence industrielle : idéal pour le regroupement, la palettisation et la fixation.
- Excellente adhérence sur cartons : convient aux applications d’emballage renforcé.
- Protection des charges : réduit les risques de dommages durant le transport et la manutention.
- Adhésion rapide et durable : assure une fixation sûre et immédiate sur divers substrats.
- Compatibilité avec surfaces non-polaires : convient parfaitement aux matériaux difficiles comme le PE et le PP.
- Polyvalence industrielle : idéal pour le regroupement, la palettisation et la fixation.
- Excellente adhérence sur cartons : convient aux applications d’emballage renforcé.
- Protection des charges : réduit les risques de dommages durant le transport et la manutention.
Applications
Il est conçu pour répondre aux besoins des industries qui requièrent un ruban adhésif hautement résistant. Ses principaux domaines d'application incluent :
- Regroupement et palettisation
- Fermeture ultrarésistante de cartons
- Fixation et maintien de composants
- Sécurisation des transports
- Fixation des extrémités (bobines, rouleaux, etc.)
- Regroupement et palettisation
- Fermeture ultrarésistante de cartons
- Fixation et maintien de composants
- Sécurisation des transports
- Fixation des extrémités (bobines, rouleaux, etc.)
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | fibre de verre/pet/caoutchouc synthétique |
| Epaisseur | 0,125 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,08 € HT
/ 18 unités
228,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours