Ruban adhésif Tesa 50600 66M 50MM GREEN, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert

Adhésif de masquage vert polyester/silicone 50600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :50600 66M 50MM GREEN
Rubix :2251-8167481
Fabricant :50600-00001-00
EAN :4042448151384
RUBAN ADHESIF POLYESTER VERT 50600 66M X 50MM

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur66 m
Matièrepet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADHESIF POLYESTER VERT 50600 66M X 50MM


Ruban adhésif double face haute performance spécialement conçu pour le masquage à haute température jusqu'à 220 °C. Grâce à son support en polyester et à son adhésif silicone, il garantit un retrait facile et sans résidus. Idéal pour le revêtement peinture poudre, il assure des bords nets et précis.

Caractéristiques :
Le ruban de masquage haute température tesa® 50600 s'applique aisément et se retire rapidement, sans laisser de résidus. Sa composition innovante en silicone garantit une résistance exceptionnelle à des températures extrêmes pendant 30 minutes, tout en offrant une excellente adhésion aux surfaces apolaires. Son support PET renforce sa résistance mécanique, assurant un résultat impeccable avec des contours nets et précis lors de travaux de peinture et de revêtement.

Spécifications :
- Matériau du support : PET.
- Type d'adhésif : silicone.
- Épaisseur totale : 80 µm.
- Allongement à la rupture : 110 %.
- Résistance à la rupture : 75 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 4 N/cm.
- Résistance thermique maximale : 220 °C (pendant 30 min).
- Tension de claquage diélectrique : 4000 V.
- Déchirable à la main : faible.

Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial des solutions adhésives depuis plus de 125 ans. Avec un portefeuille diversifié de plus de 7 000 produits innovants, la marque se consacre à l'amélioration continue de la qualité, de l'efficacité et de la durabilité dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, le bâtiment, et l'industrie manufacturière. Présent dans plus de 100 pays, tesa vise la neutralité carbone à l'horizon 2030.

Points forts

- Résistance thermique exceptionnelle jusqu’à 220 °C, garantissant fiabilité et sécurité.
- Bords nets et précis pour un rendu esthétique supérieur.
- Application rapide et retrait sans résidus, facilitant le travail des professionnels.
- Adhésion optimale pour surfaces difficiles, offrant une polyvalence maximale.
- Résistance mécanique élevée assurant la durabilité des travaux réalisés.

Applications

Le ruban adhésif double face tesa® 50600 est idéal pour les professionnels du secteur industriel impliqués dans le revêtement par peinture poudre et la protection des surfaces à haute température. Couramment utilisé dans les ateliers de peinture automobile, les industries aéronautiques et électroniques, il est adapté aux travaux de précision nécessitant un masquage fiable et précis.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur66 m
Matièrepet
Epaisseur0,08 mm
Couleurvert
1 005,48 HT
/ 36 unités
1 206,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Largeur

Matière