Ruban adhésif 3M 7100395593, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris

Ruban 3M™ VHB™ Max-160GF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100395593
Rubix :0168-8378637
EAN :00068060764812
RUBAN VHB MAX-160GF GRIS 25MMX33M 1,6 MM PROTEC. FILM

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif), film de polyéthylène (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN VHB MAX-160GF GRIS 25MMX33M 1,6 MM PROTEC. FILM


L'innovantion 3M continue de repousser les limites de ce dont les rubans adhésifs sont capables, et les rubans 3M™ VHB™ Max représentent un nouveau bond en avant en termes de performances. Grâce à leur adhésif acrylique viscoélastique exceptionnel, ces rubans sont la solution idéale pour réaliser des assemblages robustes dans une large gamme d'applications pour les secteurs du transport, de la construction, de l'électroménager et de l'industrie générale. Ces rubans sont disponibles en différentes épaisseurs pour répondre à divers besoins industriels, tels que le collage de panneaux sur cadres, la fixation de raidisseurs ou la réalisation d'autres conceptions critiques. Choisissez la fiabilité des rubans 3M™ VHB™ Max et simplifiez vos procédés d'assemblage et d'étanchéité.
Les rubans 3M™ VHB™ Max sont constitués d'une mousse adhésive acrylique double face haute performance conçue pour remplacer les fixations mécaniques traditionnelles, certaines formes de soudure et les colles liquides. Ils sont les rubans les plus résistants de la gamme de rubans 3M™ VHB™, conçus pour les applications les plus exigeantes, tout en simplifiant la production en éliminant le perçage, la soudure et les opérations de reprise. La polyvalence est également une caractéristique clé de cette série de rubans, car ils offrent une excellente adhésion sur une large gamme de matériaux, tels que les métaux et les substrats à haute énergie de surface. Ils permettent une finition lisse et invisible pour une esthétique améliorée. Les rubans 3M™ VHB™ Max doivent être utilisés avec le primaire 3M™ VHB™ Max pour garantir une adhésion optimale sur une grande variété de surfaces.

Points forts


• UNE VÉRITABLE ALTERNATIVE : Conçu pour remplacer les fixations mécaniques, certaines formes de soudure et les colles liquides dans les applications nécessitant une résistance extrême

• PERFORMANCE AMÉLIORÉE : Offre une résistance au cisaillement jusqu'à 3 MPa, nettement supérieure à celle des rubans 3M™ VHB™ standards

• PRODUCTIVITÉ : Une adhésion instantanée pour un maintien immédiat qui permet des temps d'assemblage et de traitement plus rapides par rapport aux colles liquides

• FAITES PLUS AVEC MOINS : Offre une plus grande souplesse de conception et permet de réduire la quantité de ruban utilisée par rapport à d'autres mousses acryliques classiques, en utilisant des surfaces de collage plus petites tout en obtenant des performances similaires.

• SYSTÈME COMPLET : Doit être utilisé avec le primaire 3M™ VHB™ Max pour obtenir une adhésion optimale sur une variété de substrats

• PLUSIEURS ÉPAISSEURS : Disponible en épaisseurs de 0,6 mm (060GF), 1,1 mm (110GF), 1,6 mm (160GF) et 2,3 mm (230GF)

Applications

Adhésion de panneaux latéraux extérieurs || Alternatives au rivetage ou au soudage || Assemblage d'un panneau de verre sur une tablette ou un PC || Assemblage de matériaux composites || Assemblage de petites surfaces || Assemblage du bas de porte et de la plaque d'étanchéité || Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau || Bas de porte || Collage d'une lentille à la fenêtre de panneau de commande || Collage d'une lentille à un cadre de panneau métallique || Collage de bracket de ventilateur en acier || Collage de canaux en plastique extrudé || Collage de panneaux de toit sur les cabines de camion || Collage de panneaux et de garnitures || Collage de panneaux latéraux sur les remorques commerciales || Collage de raidisseur de chaîne sur la carrosserie des camions || Collage de revêtement métallique extérieur || Collage des arceaux de toit sur la carrosserie des camions || Collage des canaux latéraux de store de fenêtre || Collage des garnitures de profilage sur les extérieurs de cabine de camion || Collage des joints de chevauchement sur les véhicules utilitaires || Collage des panneaux aux cadres métalliques || Collage des plaques signalétiques sur la carrosserie d'un camion || Collage des portes de compartiment à bagages || Collage des sols en aluminium || Collage des tôles de carrosserie de bus || Collage du métal || Colles semi-structurales || Construction de wagon intérieur || Fixation d'éléments de décoration || Fixation d'éléments de décorations pour appareils électroménagers || Fixation d'évent de toit pour véhicule commercial || Fixation de cadre d'affichage LCD || Fixation de garniture de facette d'ordinateur portable || Fixation de garniture de véhicule utilitaire || Fixation de garniture décorative sur les extérieurs de cabine de camion || Fixation de garniture et de moulage || Fixation de l'éclairage pour wagons || Fixation de miroir extérieur et de dispositifs || Fixation de miroir intérieur et de dispositifs || Fixation de panneau mural et de porte || Fixation de raidisseur || Fixation des plaques signalétiques sur les véhicules utilitaires || Fixation du cadre de signalisation du véhicule || Lamination de grandes surfaces || Panneau architectural || Panneaux sur cadre || Raidisseurs en métal pour le collage de wagons || Revêtement décoratif en métal || Résistance aux chocs || Résistant aux vibrations || Stratification de panneaux tactiles pour machine à laver

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif), film de polyéthylène (support)
Epaisseur1,6 mm
Couleurgris
Type de banderuban adhésif double face
161,26 € HT
/ rouleau
193,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Matière