Ruban adhésif 3M 7100375366, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Ruban 3M™ VHB™ 4930
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100375366
Rubix :0168-8367024
Fabricant :7100375366
EAN :00068060761965

Documents
Détails articles : RUBAN 3M VHB 4930P 19MMX33M 7100375366
Résistant à la température, aux UV et aux solvants , Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4930 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
• Haute performance
• Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
• Un adhésif blanc à usage général de 0,6 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
• Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Applications
Collage du métal
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,76 € HT
/ 4 rouleaux
531,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
Largeur
19 mm