Ruban adhésif 3M 46112533, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris
Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4611 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :46112533
Rubix :0168-8214371
Fabricant :7000072171
EAN :04064035103514

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE ADHESIF DBLE FACE ACRY VHB 4611 F GRIS 25MMX33M
Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement.
Le ruban d'assemblage 4611 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.
Points forts
Haute performance|| Haute performance;Excellente résistance à la température|| Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide;Apparence propre|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,1 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées|| L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,1 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées;Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,32 € HT
/ 3 unités
411,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours