Ruban adhésif 3M 954625, Longueur: 66 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc

Ruban Mousse Double Face Adhésif Polyéthylène 9546 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :954625
Rubix :0168-8032232
Fabricant :7000111564
RUBAN ADH. MOUSSE DF PE BLANC 9546 66 M X 25 MM UC 9

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur66 m
Matièremousse polyéthylène (support), acrylate modifé (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH. MOUSSE DF PE BLANC 9546 66 M X 25 MM UC 9


Signalisation, transport, travail des métaux : ce ruban double face répond aux besoins d'assemblage sur des supports apolaires, réputés difficiles à coller. Sa structure en mousse polyéthylène à cellules fermées autorise une utilisation continue entre -40 °C et 80 °C.

Caractéristiques :
Le ruban 3M™ 9546 associe une mousse polyéthylène à cellules fermées et un adhésif acrylate modifié appliqué sur chaque face. Sa formulation lui permet d'adhérer aux surfaces apolaires, habituellement peu réceptives aux adhésifs classiques. Un papier siliconé blanc protège l'adhésif avant application et facilite la manipulation du ruban. La pose s'effectue sur des surfaces propres, sèches et lisses ; un mélange d'alcool isopropylique et d'eau (50/50) permet leur nettoyage préalable. Une pression ferme améliore le contact entre l'adhésif et le support et renforce ainsi la force de collage. La plage de température idéale d'application se situe entre 21 °C et 38 °C ; en dessous de 10 °C, l'adhésif se rigidifie et adhère plus difficilement, bien que la tenue à basse température reste ensuite satisfaisante une fois le ruban correctement posé.

Spécifications :
- Référence 3M™ : 9546.
- Support : mousse polyéthylène à cellules fermées.
- Adhésif : acrylate modifié, sensible à la pression, présent sur les deux faces.
- Couleur : blanc.
- Densité : 67 kg/m³.
- Épaisseur : 1,15 mm (± 0,1 mm).
- Protecteur : papier siliconé blanc.
- Plusieurs largeurs disponibles.
- Longueur : 66 m.
- Plage de température d'utilisation : -40 °C à 80 °C en continu, pointe ponctuelle à 90 °C.
- Adhérence au pelage à 180° sur acier inoxydable (renfort film polyester) : 18 N/25 mm, valeur stable entre 20 minutes et 24 heures (rupture cohésive).
- Résistance au cisaillement statique sur acier inoxydable (renfort film polyester) : supérieure à 150 heures à 23 °C, supérieure à 30 minutes à 70 °C.
- Conditions de stockage : entre 15 °C et 25 °C, humidité relative entre 40 % et 60 %, dans l'emballage d'origine.

Points forts

- Adhère aux surfaces apolaires, généralement difficiles à coller avec des adhésifs classiques.
- Conserve ses performances sur une large plage de température, de -40 °C à 80 °C en continu.
- Résiste au cisaillement statique, ce qui limite le risque de glissement dans la durée.

Applications

Trouve sa place dans la signalisation, où il permet de fixer durablement panneaux, plaques ou éléments visuels sur des supports variés. Dans le secteur du transport, il contribue à l'assemblage de pièces intérieures ou d'éléments de finition soumis à des variations de température. Le travail des métaux constitue également un domaine d'usage, notamment pour le maintien temporaire ou permanent de pièces avant soudure, usinage ou peinture. Sa tenue sur surfaces apolaires facilite par ailleurs son emploi sur plastiques techniques et caoutchoucs, peu réceptifs aux adhésifs classiques.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur66 m
Matièremousse polyéthylène (support), acrylate modifé (adhésif)
Epaisseur1,15 mm
Couleurblanc
Type de banderuban mousse
527,22 HT
/ 9 rouleaux
632,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Largeur