Ruban adhésif 3M 7000048395, Longueur: 33 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif polyéthylène 3M 480
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000048395
Rubix :0168-8002865
Fabricant :7000048395
EAN :00021200041457

Documents
Détails articles : RUBAN POLYETHYLENE/ACRYLIQUE 480 33 M X 25,4 MM T UC36
3M™ Polyethyleen Tape 480 est un support en polyéthylène transparent de 0,13 mm avec un adhésif acrylique. Bonne résistance chimique et aux solvants, conformable et résistant à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | polyéthylène |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 212,84 € HT
/ 36 rouleaux
1 455,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours