Ruban adhésif 3M 21285, Longueur: 33 m | Largeur: 6 mm | Couleur: Noir
Ruban Adhésif Vinyle 471 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :21285
Rubix :0168-8002842
Fabricant :7100044628
EAN :0021200071966

Résumé technique
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | adhésif acrylique modifié (double face) avec âme en mousse acrylique très conformable |
Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE NOIR 471 33 M X 6 MM UC144
Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion, Particulièrement adapté au marquage et identification des sols.
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Points forts
Conserve sa couleur même en cas d’exposition à l'abrasion, à l'usure et aux solvants|| Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants|| Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.;Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces|| L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces|| Propriétés d'étirement uniques permettant au ruban de maintenir son étirement pour s'adapter aux surfaces inégales sans se décoller, ni se rétracter;Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien|| Idéal pour des surfaces incurvées et irrégulières|| Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces;Existe dans de nombreux coloris et dimensions|| Facile à appliquer, excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces|| Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces;Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)|| Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)|| Retrait propre d'un seul coup sur de nombreuses surfaces, contribue à réduire les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre;Disponible dans un large choix de couleurs vives et de tailles|| Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives|| Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Applications
marquage de voies et de sécurité;Balisage d'équipements;Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.;Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion;Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | adhésif acrylique modifié (double face) avec âme en mousse acrylique très conformable |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 007,36 € HT
/ 144 rouleaux
2 408,83 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours