Ruban adhésif Tesa 4964 50M 19MM WHITE, Longueur: 50 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Adhésif double face avec support tissé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4964 50M 19MM WHITE
Rubix :2251-8005382
Fabricant :04964-00075-00
EAN :4005800008986


Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | toile / caoutchouc naturel |
Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE TOILE BLANC 04964 50 M X 19 MM B
L'adhésif double face tesa® 4964 est la solution idéale pour des applications de fixation sur surfaces irrégulières. Doté d'un support tissé robuste et d'une masse adhésive en caoutchouc, il garantit une adhérence fiable tout en permettant un retrait facile sans résidus sur la plupart des supports.
Caractéristiques :
Ce double face se distingue par sa structure flexible et résistante, assurant une fixation efficace même sur des surfaces complexes. Sa masse adhésive en caoutchouc naturel garantit un tack très élevé, offrant une excellente adhérence immédiate. Son support tissé renforce sa robustesse, tout en permettant une dépose sans traces sur de nombreux supports standards. Il est idéal pour des applications nécessitant une fixation temporaire ou permanente, selon les besoins.
Spécifications :
- Support : toile.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Teneur en biocarbone : 50 %.
- Épaisseur totale : 390 µm.
- Couleur : blanc.
- Allongement à la rupture : 6 %.
- Résistance à la rupture : 80 N/cm.
- Résistance à la température (court terme) : 110 °C.
- Tack : très bon.
- Résistance à l'humidité : moyenne.
- Résistance aux assouplissants : bonne.
Normes :
Le tesa® 4964 contient 50 % de carbone biosourcé dans le produit total sans liner, testé selon la norme EN 16640.
Informations sur la marque :
Tesa est un acteur majeur dans le domaine des solutions adhésives, avec plus de 125 ans d'expertise. La marque est reconnue pour son engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité de ses produits. Tesa fournit des solutions à divers secteurs industriels, allant de l'automobile à l'électronique, en passant par le bâtiment et l'emballage. Présente dans plus de 100 pays, elle s'attache à développer des produits répondant aux exigences de performance et de respect de l'environnement.
Caractéristiques :
Ce double face se distingue par sa structure flexible et résistante, assurant une fixation efficace même sur des surfaces complexes. Sa masse adhésive en caoutchouc naturel garantit un tack très élevé, offrant une excellente adhérence immédiate. Son support tissé renforce sa robustesse, tout en permettant une dépose sans traces sur de nombreux supports standards. Il est idéal pour des applications nécessitant une fixation temporaire ou permanente, selon les besoins.
Spécifications :
- Support : toile.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Teneur en biocarbone : 50 %.
- Épaisseur totale : 390 µm.
- Couleur : blanc.
- Allongement à la rupture : 6 %.
- Résistance à la rupture : 80 N/cm.
- Résistance à la température (court terme) : 110 °C.
- Tack : très bon.
- Résistance à l'humidité : moyenne.
- Résistance aux assouplissants : bonne.
Normes :
Le tesa® 4964 contient 50 % de carbone biosourcé dans le produit total sans liner, testé selon la norme EN 16640.
Informations sur la marque :
Tesa est un acteur majeur dans le domaine des solutions adhésives, avec plus de 125 ans d'expertise. La marque est reconnue pour son engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité de ses produits. Tesa fournit des solutions à divers secteurs industriels, allant de l'automobile à l'électronique, en passant par le bâtiment et l'emballage. Présente dans plus de 100 pays, elle s'attache à développer des produits répondant aux exigences de performance et de respect de l'environnement.
Points forts
- Adhésion forte immédiate sur divers supports même irréguliers.
- Dépose sans résidu sur la plupart des surfaces.
- Excellente résistance à la rupture.
- Utilisable pour des applications temporaires ou permanentes.
- Facile à manipuler et à appliquer.
- Dépose sans résidu sur la plupart des surfaces.
- Excellente résistance à la rupture.
- Utilisable pour des applications temporaires ou permanentes.
- Facile à manipuler et à appliquer.
Applications
Cette bande adhésive est utilisée dans de nombreux domaines industriels et artisanaux. Elle est particulièrement efficace pour le raccordement de laizes de tissus, la pose de moquettes et le laminage de cambrures de chaussures ou de protecteurs de talons. Elle est aussi appréciée pour la fixation temporaire d'éléments sur des surfaces complexes.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | toile / caoutchouc naturel |
| Epaisseur | 0,39 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,10 € HT
/ unité
21,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h