Ruban adhésif 3M 9508W12, Longueur: 66 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc
Ruban mousse double face adhésif 3M 9508 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :9508W12
Rubix :0168-8121977
Fabricant :7000096243
EAN :8021684551574

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
Documents
Détails articles : MOUSSE DOUBLE FACE PE BLANCHE 9508W 66 M X 12 MM UC24
Le ruban mousse double face 3M™ 9508W est un ruban mousse polyéthylène à cellules fermées, blanc, double face, avec adhésif acrylique.
Le 9508W est une mousse polyéthylène blanche double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,24 € HT
/ 24 rouleaux
605,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours