Ruban adhésif Tesa 04129-00016-00, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore

Adhésif simple face 4129

Voir les informations techniques

Références

Tesa :04129-00016-00
Rubix :2251-8153040
EAN :4005800042935
RUBAN POLYESTER TRSP 50MM X 66ML 50 MIC

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur66 m
Matièrefilm pet (support), acrylique (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN POLYESTER TRSP 50MM X 66ML 50 MIC


tesa® 4129 est un adhésif transparent avec un support PET. Sa masse adhésive acrylique s'ajoute à un bon tack et une forte résistance au cisaillement. Le produit résiste à l'humidité et à la plupart des agents chimiques.

Couleur: transparent

Applications

tesa® 4129 convient particulièrement à:
* raccord de films
* protection et renfort des angles
* raccord des négatifs de photos
* montage lithographique

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur66 m
Matièrefilm pet (support), acrylique (adhésif)
Epaisseur0,05 mm
Couleurincolore
546,12 HT
/ 6 unités
655,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours