Ruban adhésif 3M 4956P19, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Gris
Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4956 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4956P19
Rubix :0168-8002948
Fabricant :7000072504

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4956P 33 M X 19 MM G UC 4
La conformabilité de ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4956 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.5mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.
Points forts
Haute performance|| Haute performance;Durable|| Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;Adhésif polyvalent gris de 1,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface|| Adhésif polyvalent gris de 1,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier kraft densifié (support), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,56 € HT
/ 4 rouleaux
711,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours