Ruban adhésif 3M 47119G, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Vert
Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471
Voir les informations techniquesRéférences
3M :47119G
Rubix :0168-8030796
Fabricant :7000047478




Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE VERT 471 33 M X 19 MM UC48
Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.
Points forts
• Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
• L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
• Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
• Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
• Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
• Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Applications
Masquage de préparation de peinture
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 252,32 € HT
/ 48 rouleaux
1 502,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
Largeur
19 mm