Ruban adhésif 3M 467500, Longueur: 55 m | Largeur: 500 mm | Couleur: Incolore

Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :467500
Rubix :0168-8010936
Fabricant :7100022041
RUBAN ADH. TRANSFERT EP=0,05MM 467MP 55 M X 500 MM UC 1

Résumé technique

Largeur500 mm
Longueur55 m
Matièreadhésif acrylique haute performance 200mp
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH. TRANSFERT EP=0,05MM 467MP 55 M X 500 MM UC 1


Il répond aux exigences de la plupart des applications de fixation de plaquettes industrielles et de décoration sur métal et plastique à haute énergie de surface.
Le ruban à transfert d’adhésif 467 MP se compose d’un adhésif acrylique haute performance de 0,050 mm muni d’un protecteur kraft 0,110 mm stable à l’humidité.

Points forts

Résistance au cisaillement statique;Bonne résistance aux solvants;Résistance aux températures élevées (200°C);Excellente résistance à l’humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer.;Version épaisse du ruban 468MP

Applications

Pour la fixation de graphismes et de plaques signalétiques ; appliquer lors de la découpe à l’emporte-pièce

Informations techniques


Attributs
Largeur500 mm
Longueur55 m
Matièreadhésif acrylique haute performance 200mp
Epaisseur0,05 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
1 615,62 € HT
/ 3 rouleaux
1 938,74 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours