Ruban adhésif Gripeur 0000244-C0048, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Marron
Ruban Adhesif Emballage Pp 243-C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000244-C0048
Rubix :97I9-8266274
Fabricant :0000244-C0048
EAN :3506150039558


Résumé technique
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | polyester, polypropylène (film), caoutchouc synthétique (adhésif) |
Documents
Détails articles : ADHESIF EMBALLAGE PP 244-C HAVANE HOT MELT 48MMX100M
L'adhésif PP 243-C transparent, d'une épaisseur de 28 microns, est composé d'un film en polypropylène et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique. Résistant et imperméable, il est idéal pour une utilisation sur des circuits courts. Il peut être appliqué à l'aide d'un dévidoir manuel ou d'une machine de dépose automatique, et il est également imprimable
RUBAN POLY HT MELT CRIPEUR HAVAN
244-C / 48 MM x 100 M UC36
244-C / 48 MM x 100 M UC36
Points forts
Tack initiale élevé.
Résistant et imperméable.
Utilisable avec un dévidoir.
Résistant et imperméable.
Utilisable avec un dévidoir.
Applications
Utilisé pour la fermeture de cartons dans des circuits courts.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | polyester, polypropylène (film), caoutchouc synthétique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,028 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,28 € HT
/ 36 rouleaux
117,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours