Ruban adhésif 3M 7000072353, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc
Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4930 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072353
Rubix :0168-8002896
Fabricant :7000072353

Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4930P 33 M X 12 MM B UC 6
Résistant à la température, aux UV et aux solvants , Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4930 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
Haute performance|| Haute performance;Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques|| Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;Un adhésif blanc à usage général de 0,6 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.|| Un adhésif blanc à usage général de 0,6 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.;Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique |
| Epaisseur | 0,64 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,46 € HT
/ 6 rouleaux
560,95 € TTC
- Epuisé