Ruban adhésif 3M 7100044280, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Marron
Ruban professionnel Scotch® 3430
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100044280
Rubix :0168-8002557
Fabricant :7100044280



Résumé technique
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier (support), caoutchouc haute température (adhésif) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF 3430 50 M X 50 MM UC20
Le ruban professionnel 3430 Scotch® s’applique et se retire facilement sans transfert de l’adhésif. Il ne produit pas d’éclats et épouse bien les angles. Il résiste aux températures jusqu’à 100 °C pendant 1 heure max., et son adhérence très équilibrée permet un retrait propre et net. Le ruban professionnel 3430 Scotch® est recommandé pour une utilisation avec les peintures à base d’eau, et convient au ponçage humide en raison de sa résistance à l’eau.
Le ruban professionnel 3430 Scotch® est un ruban de masquage premium, résistant aux températures élevées, et constitué de papier crépon.
Points forts
Résiste aux températures élevées (100 °C pendant 1 heure max.);Résistant à l’eau et aux solvants;Épouse les formes, idéal pour le masquage des angles;Pour des bords peints impeccables;Aucun transfert d’adhésif
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier (support), caoutchouc haute température (adhésif) |
| Epaisseur | 0,17 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,07 € HT
/ unité
18,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours