Ruban adhésif 3M GPT020TF12LW, Longueur: 3000 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Ruban double face 3M™ GPT-020TF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :GPT020TF12LW
Rubix :0168-8378666
Fabricant :7100369719
EAN :04064035193072

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 3000 m |
| Matière | pet (support), acrylique modifié (adhésif), polypropylène (couche primaire) |
Documents
Détails articles : RUBAN DBL ADHESIF GPT-020TF TRANSPARENT 12 MMX3000 M
Que vous effectuiez du collage ou du montage, le ruban double face 3M™ GPT-020TF offre des performances fiables dans diverses applications. Grâce à un procédé de revêtement adhésif exclusif sans solvant, les émissions de CO₂ pendant la fabrication sont considérablement réduites par rapport à un procédé de revêtement adhésif à base de solvant 3M™. Faites confiance à l'expertise et à la science derrière cette solution de collage fine et polyvalente.
Le ruban double face 3M™ GPT-020TF est un ruban adhésif sensible à la pression à haute adhérence de 200 microns avec une doublure en polypropylène rouge translucide sans marque de 80 microns. Idéal pour les processus automatisés et facile à convertir grâce à la flexibilité du film, il est compatible avec une variété de matériaux à énergie de surface élevée à faible, tels que le verre et l'acier inoxydable, tout en offrant une excellente résistance à l'humidité. Combinant un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, ce ruban à usage général permet des applications à haute température jusqu'à 149 °C dans les opérations à court terme et jusqu'à 93 °C pour une utilisation à long terme. Le ruban double face 3M™ GPT-020TF convient à une large gamme d'applications, notamment les présentoirs sur le lieu de vente, les solutions pour signalisation intérieure et extérieure, le montage de panneaux d'affichage, l'assemblage papier et emballage, la réalisation de joint, le collage de meubles et d'ornements décoratifs, et bien d'autres encore.
Points forts
• FLEXIBLE ET RÉSISTANT : Un ruban double face de 200 microns d'épaisseur avec une doublure en polypropylène rouge translucide sans marque de 80 microns
• HAUTE ADHÉRENCE INITIALE : Fabriqué avec un adhésif puissant qui adhère aux matériaux à haute et basse énergie de surface
• SUPPORTE LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES : Convient pour une utilisation à court terme à des températures allant jusqu'à 149 °C ou une utilisation à long terme résistant jusqu'à 93 °C
• POLYVALENT : Fonctionne dans de nombreuses applications, notamment les présentoirs sur le lieu de vente, le collage de signalisation intérieure et extérieure, le montage de panneaux d'affichage, l'assemblage de meubles, etc.
• OPTIONS DE PRODUIT : Disponible au format de rouleau standard (1 540 mm de large en longueur de 50 m ou 500 m) et en rouleaux trancannés (6 mm, 9 mm, 12 mm et 19 mm)
Applications
Adhésion || Adhésion à haut pouvoir adhésif || Adhésion à haute résistance || Assemblage || Fixation || Fixation || Jointage (Splicing) || Jointure || Laminage || Montage || Terminaison
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 3000 m |
| Matière | pet (support), acrylique modifié (adhésif), polypropylène (couche primaire) |
| Epaisseur | 0,202 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,54 € HT
/ rouleau
574,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours




