Ruban adhésif 3M 22935, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris

Ruban 3M™ VHB™ 4936

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :22935
Rubix :0168-8002908
Fabricant :7000072387
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4936P 33 M X 25 MM G UC 3
Résumé technique
Largeur25 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif), papier kraft densifié (support)
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4936P 33 M X 25 MM G UC 3


La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4936 est une mousse adhésive acrylique, haute performance. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.

Applications

Collage de panneau sur cadre;Collage de raidisseur sur panneau;Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires;Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes;Collage d'écran électronique;Collage hublots/fenêtres

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur33 m
Matièreacrylique (adhésif), papier kraft densifié (support)
Epaisseur0,6 mm
Couleurgris
Type de banderuban mousse
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,03 HT
/ 3 rouleaux
745,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Matière

Sélectionner les références (5)