Ruban adhésif 3M 9041925, Longueur: 25 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore

Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch®

Voir les informations techniques

Références

3M :9041925
Rubix :0168-8003287
Fabricant :7000116631
EAN :5010027676848
RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 904 25 M X 19 MM UC48

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur25 m
Matièreacrylique (adhésif), papier couché polyester (couche primaire)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 904 25 M X 19 MM UC48


Adhésif acrylique transparent sur protecteur papier couché polyéthylène. Le transfert d’adhésif 904 présente de bonnes performances en température.
Le ruban 904 est un transfert ATG à usage général.

Points forts

Appliquez pour une adhérence instantanée, un bon vieillissement et une forte résistance au cisaillement|| Fournit une adhérence propre et permanente sur les matériaux légers|| Ruban de 50 µm|| Ruban de 50 µm;Excellent adhérence initiale pour des performances optimales|| Excellente adhésion sur les matériaux à haute énergie de surface|| Excellente adhésion sur les matériaux à haute énergie de surface|| À utiliser si vous êtes un passionné de loisirs créatifs;Adhère bien sur les surfaces lisses et modérément texturées.|| Bonne résistance aux solvants|| Bonne résistance aux solvants|| Obtenez une application propre et rapide;Offre une bonne résistance aux expositions aux UV et aux solvants|| Résistance au vieillissement|| Résistance au vieillissement|| Résistance au vieillissement;S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours;Sans résidus ni odeurs

Applications

Collage de carton dans les cadres photos et les housses de protection contre la poussière;Assemblage dans le domaine de l'impression commerciale;Point de vente, présentoirs et encarts promotionnels;Cartons d'invitation, chevalets de table tentes de tables, cartes

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur25 m
Matièreacrylique (adhésif), papier couché polyester (couche primaire)
Epaisseur0,05 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
494,88 HT
/ 48 rouleaux
593,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Largeur

Longueur

Matière