Ruban adhésif 3M 7000048746, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
Ruban Double Face Adhésif 9576B 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000048746
Rubix :0168-8100179
Fabricant :7000048746
EAN :0021200428135

Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | acrylique haute adhérence (adhésif), film de polypropylène (support), papier kraft densifié (doublure) |
Documents
Détails articles : RUBAN DF POLYPROPYLENE NOIR 9576B 50 M X 50,8 MM UC24
Ruban adhésif double face pour le jointage de nappes
Ruban adhésif double face
Points forts
Couleur noire;Non Hydrodispersable;Pour les imprimeurs;Excellente résistance aux UV et à la chaleur
Applications
Utilisation pour d’excellentes caractéristiques d’adhérence à l’état humide lors des opérations d’épissure volante et de démarrage du cœur
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | acrylique haute adhérence (adhésif), film de polypropylène (support), papier kraft densifié (doublure) |
| Epaisseur | 0,102 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 187,36 € HT
/ 24 rouleaux
2 624,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours