Ruban adhésif 3M GT300034268, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir

Ruban de toile imperméable 3M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :GT300034268
Rubix :0168-0596318
EAN :04054596276598
RUBAN ADHESIF 3998 500MM X 50M 3998/50MMX50M.W/P.NOIR

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièretissu traité au polyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADHESIF 3998 500MM X 50M 3998/50MMX50M.W/P.NOIR


Ruban souple en tissu enduit de polyéthylène, recouvert d'un adhésif en caoutchouc agressif. Le support en tissu est solide mais se déchire facilement. Un ruban extrêmement polyvalent pour une multitude d'utilisations.

Points forts

Support en tissu traité au polyéthylène
Adhésif à base de résine de caoutchouc
Haute résistance
Excellente résistance à l'eau et à l'humidité
Conformable
Facile à déchirer
Bonnes propriétés de manipulation
Adhésif à forte adhérence
Fournit un ruban solide, polyvalent et facile à utiliser pour un usage industriel général
Adhère à une variété de surfaces

Applications

Étanchéité des conduits
Codage des couleurs
Épissures générales
Emballage
Patching
Réparation

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièretissu traité au polyéthylène
Epaisseur0,32 mm
Couleurnoir
Type de banderuban adhésif textile / toilé
42,47 € HT
/ unité
50,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h