Ruban adhésif 3M N81583, Longueur: 16.5 m | Largeur: 5 mm | Couleur: Marron
Ruban Scotch 1181
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N81583
Rubix :3911-8208466
Fabricant :7100116893

Résumé technique
| Largeur | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | feuille de cuivre (support), acrylique conducteur (adhésif) |
Détails articles : RUBAN ADH CUIVRE CONDUCTEUR 3M 1181 - 6MM X 16,5M
Le ruban Scotch 1181 est constitué d'un support métallique lisse en cuivre. Le contact électrique avec la surface d'application est assuré par un adhésif conducteur de construction uniqueLe ruban Scotch 1181 est constitué d'un support métallique lisse en cuivre. Le contact électrique avec la surface d'application est assuré par un adhésif conducteur de construction unique. C'est donc un ruban de blindage de classe F(155°C), simple face et livré sur intercalaire pour en faciliter le déroulement et la découpe.
Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1181 est un ruban de blindage adhésif conducteur conçu pour les applications nécessitant un contact électrique point à point fiable. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.
Points forts
Idéal pour les prototypes et pour localiser les pannes
Excellente capacité de soudure
Ignifuge
Le support en feuille de cuivre résiste à la décoloration et à l'oxydation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | feuille de cuivre (support), acrylique conducteur (adhésif) |
| Epaisseur | 0,066 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 226,52 € HT
/ 36 unités
1 471,82 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours