Ruban adhésif 3M 4714.12 [3M], Longueur: 16.5 m | Largeur: 12.7 mm | Couleur: Noir

Mousse adhésive simple face vinyle 3M 4714

Voir les informations techniques
Références
3M :4714.12 [3M]
Rubix :0168-8100231
Fabricant :7000001172
EAN :0051131064713
RUBAN MOUSSE DENSITE MOYENNE 4714 16,5M X 12,7 MM UC18
Résumé technique
Largeur12,7 mm
Longueur16,5 m
Matièrecaoutchouc (adhésif), vinyle (support), papier traité au silicone (film protecteur)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN MOUSSE DENSITE MOYENNE 4714 16,5M X 12,7 MM UC18


Le ruban mousse vinyle 3M 4714 est un ruban mousse vinyl épais, simple face,très conformable. Epaisseur: 6,4 mm

Points forts

Résistance aux UV et aux solvants
-Résistance aux UV et solvants
-Offre une résistance à l'humidité et à la poussière
-Conformable

Informations techniques


Attributs
Largeur12,7 mm
Longueur16,5 m
Matièrecaoutchouc (adhésif), vinyle (support), papier traité au silicone (film protecteur)
Epaisseur6,4 mm
Couleurnoir
Type de banderuban mousse
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 340,64 HT
/ 18 unités
1 608,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours