Ruban adhésif 3M DT855S, Longueur: 54.8 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Noir
Ruban toilé usage général DT8 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :DT855S
Rubix :2771-8222672
Fabricant :7100174104
EAN :00689330178094

Résumé technique
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 54,8 m |
| Matière | polyéthylène/toile de renfort |
Détails articles : RUBAN ADHESIF TOILE 3M DT8 NOIR EP 0,20MM, 48MMX55M UC24
Le ruban toilé DT8 de 3M est conçu pour les opérations de fixation, de maintien et d'empaquetage légères sur de nombreux matériaux. Son adhésif à base de caoutchouc naturel assure une adhérence instantanée, tandis que son support conformable facilite l'application sur les surfaces irrégulières.
Caractéristiques :
Ce ruban toilé est constitué d'un film en polyéthylène laminé sur un tissu tramé, avec un adhésif à base de caoutchouc naturel et synthétique. Cette conception lui permet d'adhérer immédiatement sur de nombreux matériaux, notamment le métal, le verre, le plastique et le béton scellé.
Sa trame en toile tissée se déchire facilement à la main, ce qui permet une application rapide sans outil de coupe. Le support conformable épouse les surfaces irrégulières et se manipule facilement sans se replier sur lui-même. Disponible en noir ou en argent, le ruban est destiné aux applications légères en intérieur.
Spécifications :
• Largeur : 48 mm
• Longueur : 22,9 m ou 54,8 m
• Épaisseur totale : 0,20 mm
• Diamètre du mandrin : 76,2 mm
• Couleurs disponibles : noir, argent
• Matériau du support : film polyéthylène sur tissu tramé
• Adhésif : mélange de caoutchouc naturel et synthétique
• Résistance à la traction : 42 N/cm
• Résistance au pelage sur acier inoxydable : 7,5 N/cm
• Allongement à la rupture : 19 à 20 %
• Durée de vie : 12 mois
• Conditionnement : 24 rouleaux par boîte
• Utilisation : intérieur
• Température de stockage recommandée : 16 à 27 °C
• Humidité de stockage recommandée : 40 à 60 %
Normes :
• ASTM D3652, ASTM D3330 et ASTM D3759 : méthodes d'essai utilisées pour mesurer respectivement l'épaisseur du ruban, la résistance au pelage sur acier inoxydable, ainsi que la résistance à la traction et l'allongement à la rupture
Caractéristiques :
Ce ruban toilé est constitué d'un film en polyéthylène laminé sur un tissu tramé, avec un adhésif à base de caoutchouc naturel et synthétique. Cette conception lui permet d'adhérer immédiatement sur de nombreux matériaux, notamment le métal, le verre, le plastique et le béton scellé.
Sa trame en toile tissée se déchire facilement à la main, ce qui permet une application rapide sans outil de coupe. Le support conformable épouse les surfaces irrégulières et se manipule facilement sans se replier sur lui-même. Disponible en noir ou en argent, le ruban est destiné aux applications légères en intérieur.
Spécifications :
• Largeur : 48 mm
• Longueur : 22,9 m ou 54,8 m
• Épaisseur totale : 0,20 mm
• Diamètre du mandrin : 76,2 mm
• Couleurs disponibles : noir, argent
• Matériau du support : film polyéthylène sur tissu tramé
• Adhésif : mélange de caoutchouc naturel et synthétique
• Résistance à la traction : 42 N/cm
• Résistance au pelage sur acier inoxydable : 7,5 N/cm
• Allongement à la rupture : 19 à 20 %
• Durée de vie : 12 mois
• Conditionnement : 24 rouleaux par boîte
• Utilisation : intérieur
• Température de stockage recommandée : 16 à 27 °C
• Humidité de stockage recommandée : 40 à 60 %
Normes :
• ASTM D3652, ASTM D3330 et ASTM D3759 : méthodes d'essai utilisées pour mesurer respectivement l'épaisseur du ruban, la résistance au pelage sur acier inoxydable, ainsi que la résistance à la traction et l'allongement à la rupture
Constitué d'un film de polyéthylène laminé sur toile avec un mélange adhésif de caoutchouc synthétique et naturel, ce ruban à forte adhérence résiste au gauchissement et se détache proprement du rouleau, même lorsqu'il est utilisé dans des travaux difficiles. Le 3M™ All Purpose Duct Tape DT8 est conçu pour offrir une solution polyvalente, conformable et à adhérence rapide pour des applications exigeantes.
Points forts
• Adhérence immédiate sur de nombreux matériaux courants
• Découpe facile à la main pour accélérer l’application
• Bonne adaptation aux surfaces irrégulières
• Déroulement propre, avec recourbement limité
• Convient à plusieurs usages : fixation, maintien, banderolage, réparation rapide, marquage ou étiquetage
• Découpe facile à la main pour accélérer l’application
• Bonne adaptation aux surfaces irrégulières
• Déroulement propre, avec recourbement limité
• Convient à plusieurs usages : fixation, maintien, banderolage, réparation rapide, marquage ou étiquetage
Applications
Ce ruban toilé est utilisé pour les opérations légères de fixation, de maintien et de sécurisation en atelier, sur chantier ou dans les zones de maintenance. Il convient également au banderolage de matériaux, aux réparations temporaires, au marquage et à l'étiquetage.
Il trouve ainsi sa place dans les secteurs de la construction, du travail des métaux, de l'automobile, du transport, de l'électronique et de l'industrie générale. Son adhérence sur le métal, le verre, le plastique ou le béton scellé s’adapte à une grande variété de supports, y compris lorsque la surface présente des reliefs ou des irrégularités.
Il trouve ainsi sa place dans les secteurs de la construction, du travail des métaux, de l'automobile, du transport, de l'électronique et de l'industrie générale. Son adhérence sur le métal, le verre, le plastique ou le béton scellé s’adapte à une grande variété de supports, y compris lorsque la surface présente des reliefs ou des irrégularités.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 54,8 m |
| Matière | polyéthylène/toile de renfort |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,80 € HT
/ 24 rouleaux
516,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours




