Ruban adhésif 3M 7000072230, Longueur: 25 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 4658 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072230
Rubix :0168-8002799
Fabricant :7000072230
EAN :04064035103583

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | acrylique haute température (adhésif), film polyester (support), acrylique (couche arrière) |
Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE AMOVIB. 4658F 25 M X 19 MM T UC 4
Cet adhésif unique est destiné aux applications qui nécessitent à la fois un bon pouvoir de maintien et un enlèvement propre. Sa conformabilité permet une augmentation rapide de l’adhésion. Celle-ci atteint 50 à 80 % de l’adhésion finale au cours des 10 premières minutes
Le ruban mousse acrylique 4658F d'épaisseur 0.8mm est un ruban repositionnable destiné à faire l'assemblage démontable des matières plastiques.
Points forts
Assemblage de garniture en acier sur cadre métallique|| Assemble l'acier inoxydable sur le métal;Excellente résistance à la température|| Excellente résistance à la température;Enlèvement facile et sans trace|| retrait propre, sans trace;Conforme aux exigences de résistance aux flammes de F.A.R. Partie 25.853 (a) et F.A.R. Partie 25.855 (d)|| Conforme aux exigences de résistance aux flammes de F.A.R. Partie 25.853 (a) et F.A.R. Partie 25.855 (d)
Applications
Pour le collage temporaire des métaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | acrylique haute température (adhésif), film polyester (support), acrylique (couche arrière) |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,44 € HT
/ 4 rouleaux
437,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours