Ruban adhésif 3M 21236, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm

Ruban pour électrodéposition 3M™ 470

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :21236
Rubix :0168-8192957
Fabricant :7000048558
EAN :00021200856150
RUBAN ADH. SIMPLE FACE CREME
Résumé technique
Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièrevinyle
Documents

Détails articles : RUBAN ADH. SIMPLE FACE CREME


Utilisé pour le masquage en bandes jointives ou recouvrantes de pièces destinées à des opérations de galvanoplastie. Le ruban 470 est conforme à la spécification HH-T-0025 amendement 2. Il peut être utilisé pour du banderolage, du masquage et rapiéçage de surfaces irrégulières.
Le 470 est un ruban avec support vinyle , adhésif caoutchouc, couleur beige. Epaisseur 0.18 mm.

Points forts

Particulièrement conformable, résistant l'abrasion et très résistants à la plupart des produits chimiques utilisés en galvanoplastie.;Il peut être utilisé pour du banderolage, du masquage et rapiéçage de surfaces irrégulières.;Le ruban 470 est conforme à la spécification HH-T-0025 amendement 2.;Présentation boîte

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur33 m
Matièrevinyle
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,73 HT
/ rouleau
47,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Sélectionner les références (3)